rs35 チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
221件の「rs35 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS40」、「rs35 スプロケット」、「チェーンプレート」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ピッチ(mm) 9.525 リンク内幅(mm) 4.78 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 概略質量(kg/m) 0.33 ローラ径(Φmm) 5.08 チェーンNo. RS35 プレート厚(mm) 1.25 平均引張強度(kN) 9.41 最大許容張力(kN) 2.16
1リンクほか
28 税込31
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他 カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1リンク
8 税込9
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1ユニット
6,630 税込7,293
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形 列数 1 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm) 12.7 リンク内幅(mm) 7.95 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 概略質量(kg/m) 0.64 ローラ径(Φmm) 7.92 チェーンNo. RS40 プレート厚(mm) 1.5 平均引張強度(kN) 16.7 最大許容張力(kN) 3.63
1リンクほか
42 税込46
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 種類 アタッチ付チェーン 表面処理 熱処理硬化
1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1本(3m)
5,005 税込5,506
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)